• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kūjis, Svoris be koto: 2kg

Prekės Nr.: 751005 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Standartas DIN 6475; DIN 6475
Galvutės medžiaga plienas; plienas
Paviršius dažyt.; dažyt.
Muštuko forma plokščios formos; plokščios formos
Bėgių matmenys kamp.; kamp.
Smūgių paviršius šllifuot.; šllifuot.
Svoris be koto metrais; metrais
Svoris be koto 2 000 g; 2 000 g
Koto apsauga taip; taip
Rūšis nailonas; nailonas
Ilgis, kotas 300 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Paviršius natūral.
Produkto rūšis kūjis; kūjis
Turinys atskira dalis; atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751005 2
EAN / GTIN 4016134506178
Gamintojo numeris 5293032000
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė kaldinta štampavimo būdu. Antgaliai grūdinti ir atleisti pagal galiojančias normas, galvutė juodai lakuota, darbinės plokštumos neizoliuotos.
Kūjis su lenktu riešutmedžio kotu.

Standartas:

DIN 6475

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.