• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mukkert, Vægt uden skaft: 2kg

Art.-nr.: 751005 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vægt uden skaft (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Standard DIN 6475; DIN 6475
Materiale, hoved stål; stål
Overflade lakeret; lakeret
Baneform flad; flad
Banedimensioner kantet; kantet
Slagflade slebet; slebet
Enhed, vægt uden skaft metrisk; metrisk
Vægt uden skaft 2.000 g; 2.000 g
Skaftbeskyttelse ja; ja
Type nylon; nylon
Længde, skaft 300 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade naturlig
Produkttype mukkert; mukkert
Indhold enkelt del; enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 751005 2
EAN/GTIN 4016134506178
Producentnummer 5293032000
Producent/ansvarlig person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet muggerthoved. Baner korrekt hærdede og brunerede, sortlakeret hoved, blanke arbejdsflader.
Muggert med afrundet hickoryskaft.

Norm:

DIN 6475

Materiale:

Special-værktøjsstål.