{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Norma | DIN 6475; DIN 6475 | |
| Materiál hlava | ocel; ocel | |
| Povrch | lakované; lakované | |
| Tvar dráhy | plochý; plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý; hranatý | |
| Plocha nárazu | broušeno; broušeno | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické; metrické | |
| Hmotnost bez násady | 2 000 g; 2 000 g | |
| Ochrana násady | ano; ano | |
| Druh | nylon; nylon | |
| Délka, Násada | 300 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | kladívko; kladívko | |
| Obsah | jednotlivý díl; jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 751005 2 | |
| EAN / GTIN | 4016134506178 | |
| Číslo výrobce | 5293032000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |