{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Standard | DIN 6475; DIN 6475 | |
| Material cap | oțel; oțel | |
| Suprafaţă | vopsit; vopsit | |
| Forma suprafeţei de lovire | flat; flat | |
| Dimensiuni șine | pătrat; pătrat | |
| Suprafață de impact | rectificat; rectificat | |
| Unitate greutate fără coadă | metric; metric | |
| Greutate fără coadă | 2.000 g; 2.000 g | |
| Protecţie coadă | yes; yes | |
| Modalitate | nailon; nailon | |
| Lungime, Coadă | 300 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Suprafaţă | natur | |
| Tip produs | baroase; baroase | |
| Cuprins | o singură parte; o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Article number | 751005 2 | |
| EAN / GTIN | 4016134506178 | |
| Manufacturer number | 5293032000 | |
| Manufacturer/responsible person | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |