• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Vite di pressione

Codice art.: 73601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma della testa della vite esagono
Altezza della testa k 10 mm
Con sede
Lunghezza nominale L 40 mm
Misura del filetto d1 M16
Profilo di azionamento Esagono esterno
Unità apertura sistema metrico
Larghezza della chiave s 24 mm
Superficie Nero
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10.9

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73601
EAN / GTIN 4020772073602
Codice del produttore 73601
Numero-L L30130 598
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione, sferica, classe di resistenza 10.9.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • peso: 100 g