Set screw

Nr art.: 73601
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Wysokość głowy k 10 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 40 mm
Rozmiar gwintu d1 M16
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 24 mm
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73601
EAN / GTIN 4020772073602
Numer producenta 73601
Numer L L30130 598
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Compression screw, spherical, strength class 10.9.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • G: M16
  • H: 10.0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • AF: 24
  • Weight: 100 g