{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | hexagon | |
| Înălțimea capului k | 10 mm | |
| Cu manşon | ja | |
| Lungime nominală L | 40 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M16 | |
| Profil de antrenare | Hexagon exterior | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschidere cheie s | 24 mm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10.9 |
| Cod articol | 73601 | |
| EAN / GTIN | 4020772073602 | |
| Număr producător | 73601 | |
| L-Număr | L30130 598 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |