Trykskrue

Art.-nr.: 73601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruehovedform sekskant
Hovedhøjde k 10 mm
Med krave ja
Nominel længde L 40 mm
Gevindstørrelse d1 M16
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 24 mm
Overflade sort
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 10.9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73601
EAN/GTIN 4020772073602
Producentnummer 73601
L-nummer L30130 598
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompressionsskrue, sfærisk, styrkeklasse 10.9.

Egenskab:

  • Størrelse: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • Vægt: 100 g