{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | 6-kotnik | |
| Višina glave k | 10 mm | |
| S pasom | da | |
| Nazivna dolžina L | 40 mm | |
| Velikost navoja d1 | M16 | |
| Pogonski profil | zunanji 6-kotnik | |
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa s | 24 mm | |
| Površina | črna | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Pritezni vijak | |
| Vrsta navoja | M | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 10.9 |
| Številka izdelka | 73601 | |
| EAN/GTIN | 4020772073602 | |
| Številka proizvajalca | 73601 | |
| L-število | L30130 598 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |