{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | hexagonal | |
| Hauteur de la tête k | 10 mm | |
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 40 mm | |
| Taille de filetage d1 | M16 | |
| Profil d’entraînement | six pans mâle | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 24 mm | |
| Surface | noir | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | M | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10.9 |
| Référence article | 73601 | |
| EAN / GTIN | 4020772073602 | |
| Réf. fabricant | 73601 | |
| Article hors catalogue | L30130 598 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |