{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Výška hlavy k | 10 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Výška příruby L3 | 40 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M16 | |
| Profil pohonu | Vnější šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 24 mm | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10.9 |
| Katalogové číslo | 73601 | |
| EAN / GTIN | 4020772073602 | |
| Číslo výrobce | 73601 | |
| L-číslo | L30130 598 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |