Tornillo de empuje

Número de artículo: 73601
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Altura de la cabeza k 10 mm
Con collar
Longitud nominal L 40 mm
Tamaño de rosca d1 M16
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 24 mm
Superficie negro
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 10.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 73601
EAN / GTIN 4020772073602
Número del fabricante 73601
Número L L30130 598
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión, esférico, clase de fuerza 10.9.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • Anchura llave: 24
  • Peso: 100 g