• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio Twistor® 16 per capicorda, Per sezione del filo: 16mm2

Codice art.: 729446 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,14 mm2 - 16 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Codice del produttore 97 53 18
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinza di serraggio autoregolante, testa crimpatrice ruotabile di 360° con 8 posizioni di arresto. Possibilità di pressatura dei terminali gemellati fino a 2×6 mm2.
Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio quadro conforme alle norme DIN = superfici di contatto ottimali.