{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Primerno za | kabelskih končnikov | |
| Celotna dolžina | 200 mm | |
| Oblika spone | 4-kotnik | |
| Oznaka proizvajalca | Twistor® 16 | |
| Serija | Twistor® | |
| Barva | rdeča; modra | |
| Prečni prerez min., kabelskih končnikov | 0,14 mm2 | |
| Maks. presek, kabelskih končnikov | 16 mm2 | |
| Izvedba | 2 K | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stiskalne klešče | |
| Lastnosti | s prisilno zaporo; samodejna nastavitev preseka; vrtljive čeljusti | |
| S prisilno zaporo | Da | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 729446 16 | |
| EAN/GTIN | 4003773082729 | |
| Številka proizvajalca | 97 53 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |