{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Kształt zaciśnięcia | 4-kątne | |
| Oznaczenie producenta | Crimpzange Twistor® 16 | |
| Napęd | ręcznie | |
| Seria | Twistor® | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czerwony | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,14 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 16 mm2 | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Liczba gniazd | 1 | |
| Właściwości | Automatyczna regulacja przekroju; Dostępna wymuszona blokada; Szczęki obrotowe | |
| dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729446 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773082729 | |
| Numer producenta | 97 53 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |