{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tinka | kabelių antgalių rinkinys | |
| Visas ilgis | 200 mm | |
| Užspaudimo forma | kvadratinis veržlių raktas | |
| Gamintojo pavadinimas | Twistor® 16 | |
| Serija | Twistor® | |
| Spalva | raudona; mėlyna | |
| Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys | 0,14 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys | 16 mm2 | |
| Modelis | 2 K | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | užspaudimo replės | |
| Savybės | automatinis skerspjūvio nustatymas; sukiojamos žiaunos; yra priverstinis fiksatorius | |
| Yra priverstinis fiksatorius | taip | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 729446 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773082729 | |
| Gamintojo numeris | 97 53 18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |