Cleşte de sertizare Twistor® 16 pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol.: 729446 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului
Lungimea totală 200 mm
Formă de sertizare pătrat
Denumirea producătorului Crimpzange Twistor® 16
Tip produs Manual
Serie Twistor®
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea roşu
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,14 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Număr de cuiburi 1
Caracteristici Bacuri pivotante; Există dispozitiv de blocare forţată; Setare automată a secţiunii
Există dispozitiv de blocare forţată da
Suprafaţă cromat
Standard DIN 46228
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Număr producător 97 53 18
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte de sertizare cu autoreglare, capul de sertizare se poate roti liber cu 360°, cu 8 poziţii de cuplare. Presarea manşoanelor Twin de protecţie a extremităţii cablului este posibilă până la 2×6 mm2.
Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă precisă, cu bacuri de presare acţionate sincron. Sertizare pătrată conform DIN = suprafeţe de contact optime.