Crimptang Twistor® 16 til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm2

Art.-nr.: 729446 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til kabeltyller
Længde i alt 200 mm
Crimpform firkant
Producentbetegnelse Twistor® 16
Serie Twistor®
Farve rød; blå
Tværsnit, min., kabeltyller 0,14 mm2
Tværsnit maks., kabeltyller 16 mm2
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype crimptang
Egenskaber automatisk tværsnitindstilling; drejelige kæber; stop tilgængeligt
Stop tilgængeligt ja
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729446 16
EAN/GTIN 4003773082729
Producentnummer 97 53 18
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Selvindstillende crimptang, crimp-hoved kan drejes frit 360° med 8 låsepositioner. Mulighed for presning af Twin-kabeltyller op til 2×6 mm2.
Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Præcis parallelpresning med fire pressekæber, der kører synkront. Firkantcrimpning iht. DIN = optimale kontaktflader.