Krimpovací kleště Twistor® 16 na dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm2

Artiklové číslo: 729446 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro kabelové koncovky
Celková délka 200 mm
Tvar krimpovaného spoje 4hran
Označení výrobce Crimpzange Twistor® 16
Druh produktu ruční
Řada Twistor®
Zásobování energií Žádné napájení
Barva červená
Průřez min., kabelové koncovky 0,14 mm2
Průřez max., kabelové koncovky 16 mm2
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Počet hnízd 1
Vlastnosti Automatické nastavení průřezu; Nucené blokování k dispozici; Otočné čelisti
Nucené blokování k dispozici ano
Povrch chromované
Norma DIN 46228
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Číslo výrobce 97 53 18
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Samonastavitelné krimpovací kleště, krimpovací hlava volně otočná o 360° s 8 polohami fixovanými západkou. Možnost zalisování dutinek Twin do 2×6 mm2.
Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné souběžné lisování pomocí synchronně poháněných lisovacích čelistí. Čtyřhranné krimpování dle DIN = optimální kontaktní plochy.