Krimptang Twistor® 16 voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm2

Artikelnummer: 729446 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 16 mm2
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729446 16
EAN/GTIN 4003773082729
Nummer fabrikant 97 53 18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfinstellende krimptang, krimpkop 360° vrij draaibaar met 8 vergrendelingsposities. Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 × 6 mm2 mogelijk.
Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Vierkantcrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan