• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tronchese a tagliente frontale, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 722000 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
127 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 1 mm - 6 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 3,5 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5743
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Testata lucidato
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 722000 200
EAN / GTIN 4003773033172
Codice del produttore 61 01 200
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC), trasmissione estrema per minimo sforzo.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio a più livelli.