{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| geeignet für | Draht (hart); Draht (weich) | |
| Durchmesser min., Draht (weich) | 1 mm | |
| Durchmesser max., Draht (weich) | 6 mm | |
| Durchmesser max., Draht (hart) | 3,5 mm | |
| Schneidfase | Feine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Vornschneider | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5743 | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 722000 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773033172 | |
| Herstellernummer | 61 01 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |