{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 1 mm - 6 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3,5 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
Standardi | DIN ISO 5743 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisuurtehoteräs | |
Pinta | mustatut | |
Pää | kiillotetut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 722000 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033172 | |
Valmistajan numero | 61 01 200 |