Čelní štípací kleště na čepy, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 722000 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát
Průměr min., Drát (měkký) 1 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Materiálu rukojeť guma; plast
Vlastnosti rukojeti Izolované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5743
Celková délka 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 722000 200
EAN / GTIN 4003773033172
Číslo výrobce 61 01 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Induktivně kalené břity (cca 64 HRC), extrémní převod pro vyvinutí minimální síly.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanadiová elektroocel, kovaná a vícestupňově kalená v olejové lázni.