Varžtų kirpimo žnyplės 200 mm

Prekės Nr.: 722000 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 1 mm - 6 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 3 mm
Norma DIN ISO 5743
Rankena su plastikine danga
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga
Galvutė poliruotos
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 722000 200
EAN / GTIN 4003773033172
Gamintojo numeris 61 01 200

Aprašymas

Modelis:

Indukciniu būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), ekstremali transformacija mažiausioms jėgos sąnaudoms.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Vanadžio plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.