Alicates de corte frontal para pernos, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 722000 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Diámetro mín., Alambre (blando) 1 mm
Diámetro máx., Alambre (blando) 6 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 3,5 mm
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Con muelle de abertura
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates de corte frontal
Características Función de corte
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 200 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 722000 200
EAN / GTIN 4003773033172
Número del fabricante 61 01 200
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC), transmisión extrema para una fuerza de aplicación mínima.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite en varios niveles.