Coupe-boulons 200 mm

Réf.: 722000 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 1 mm - 6 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 3,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 3 mm
Norme DIN ISO 5743
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Tête poli
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 722000 200
EAN / GTIN 4003773033172
Réf. fabricant 61 01 200

Description

Exécution:

Branches trempées par induction (env. 64 HRC), démultiplication extrême pour un effort minimum.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au vanadium, forgé et trempé en plusieurs passes.