{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                     
    | Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Lunghezza griffe | 50 mm | |
| Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
| Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
| Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
| Superficie | cromato | |
| Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | 
| Codice articolo | 713440 160 copia | |
| EAN / GTIN | 4045197373588 copia | |
| Codice del produttore | 713440 160 copia | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |