Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 713100 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Lunghezza griffe 27 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713100 125
copia
EAN / GTIN 4003773043065
copia
Codice del produttore 25 03 125
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza in esecuzione cromata. Punte di precisione elastiche resistenti alla torsione.
Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.