Barra di serraggio abbassata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 71175
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 14 mm
Altezza spalla H1 25 mm
Diametro dell’attacco 12 mm
Altezza di serraggio min. 10 mm
Altezza serraggio massimo h 59 mm
Lunghezza vite di serraggio 49 mm
Normativa DIN 6315 B
Viti di serraggio M12; M14
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71175
EAN / GTIN 4020772071172
Codice del produttore 71175
Numero-L L30130 47
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio, a gradini, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M12 M14
  • H*: 10-59
  • simile a
    DIN 6315 B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • peso: 700 g