Upínacia tyč sa zoskočila, s nastaviteľnou podpornou skrutkou

Č. pol.: 71175
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 71175
EAN/GTIN 4020772071172
Číslo výrobcu 71175
Číslo L L30130 47
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia tyč, stupňovitá, s nastaviteľnou podpernou skrutkou, (bez upínacia skrutka)
Temperovaná oceľ lakovaná.

Charakteristika:

  • Pre upínacia skrutka: M12 M14
  • H*: 10-59
  • pod.
    DIN 6315 B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • Hmotnosť: 700 g