Barre de serrage abaissée, avec vis de support réglable

Réf.: 71175
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 125 mm
Largeur B 14 mm
Hauteur d’épaulement H1 25 mm
Diamètre d’embout 12 mm
Hauteur de serrage min. 10 mm
Hauteur serrage max. h 59 mm
Longueur vis de serrage 49 mm
Norme DIN 6315 B
Vis de serrage M12; M14
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 71175
EAN / GTIN 4020772071172
Réf. fabricant 71175
Article hors catalogue L30130 47
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, étagée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M12 M14
  • H*: 10-59
  • Simil.
    DIN 6315 B
    B1 x l: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • Poids: 700 g