Spændestang trådt ned, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 71175
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 125 mm
Bredde B 14 mm
Ansatshøjde H1 25 mm
Ansatsdiameter 12 mm
Spændhøjde, min. 10 mm
Spændehøjde maks. h 59 mm
Længde, spændeskrue 49 mm
Standard DIN 6315 B
Spændeskruer M12; M14
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71175
EAN/GTIN 4020772071172
Producentnummer 71175
L-nummer L30130 47
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, trindelt, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M12 M14
  • H*: 10-59
  • lignende
    DIN 6315 B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • Vægt: 700 g