Bara de prindere a coborât, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 71175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 125 mm
Lăţime B 14 mm
Înălțimea tocului H1 25 mm
Diametrul suportului 12 mm
Înălțime de strângere min. 10 mm
Înălţimea max. de prindere h 59 mm
Lungimea şurubului de strângere 49 mm
Standard DIN 6315 B
Şuruburi de strângere M12; M14
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 71175
EAN / GTIN 4020772071172
Număr producător 71175
L-Număr L30130 47
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere coborâtă, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M12 M14
  • H*: 10-59
  • similar
    DIN 6315 B
    B1 x l: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • greutate: 700 g