• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 71175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 125 mm
Breite B 14 mm
Absatzhöhe H1 25 mm
Ansatzdurchmesser 12 mm
Spannhöhe min. 10 mm
Spannhöhe max. h 59 mm
Länge Spannschraube 49 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71175
EAN / GTIN 4020772071172
Herstellernummer 71175
L-Nummer L30130 47
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M12 M14
  • H*: 10-59
  • ähnl.
    DIN 6315B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • Gewicht: 700 g