Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

N.º do artigo: 71175
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Comprimento 125 mm
Largura 14 mm
Altura do desnível 25 mm
Diâmetro da extensão 12 mm
Altura de fixação mín. 10 mm
Altura de fixação máx. 59 mm
Comprimento do parafuso tensor 49 mm
Norma DIN 6315 B
Parafusos tensores M12; M14
Tipo de produto Garra de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 71175
EAN/GTIN 4020772071172
Número do fabricante 71175
Número L L30130 47
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M12 M14
  • H*: 10-59
  • Blanco/aluminio
    DIN 6315 B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • Peso: 700 g