Upínací tyč odstupňována, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 71175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 14 mm
Výška paty H1 25 mm
Průměr nástavce 12 mm
Upínací výška min. 10 mm
Upínací výška maximální h 59 mm
Délka upínacího šroubu 49 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M12; M14
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71175
EAN / GTIN 4020772071172
Číslo výrobce 71175
L-číslo L30130 47
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, osazený, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M12 M14
  • H*: 10-59
  • podobně
    DIN 6315 B
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 25
  • B2: 40
  • E2: 90
  • hmotnost: 700 g