• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™ 105, 393-3004-2

Codice art.: 7100123728
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Riutilizzo Riutilizzabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100123728
EAN / GTIN 00078371670900
Codice del produttore 7100123728
Numero-L L01130 104508
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Queste cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™ sono appositamente progettate con una sonda per consentire il Fit Test individuale del lavoratore per le cuffie auricolari della serie 3M PELTOR Optime. Le cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ si inseriscono facilmente a scatto nelle cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X (vendute separatamente) per consentire l'esecuzione del Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Il sistema completo emette un giudizio ″promosso″ ″bocciato″ in base al valore di attenuazione individuale (PAR) del dipendente che indossa le cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X. Questi cuscinetti vengono utilizzati specificamente insieme alle cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X per aiutare i datori di lavoro a determinare il livello di protezione fornito dalle cuffie. I lavoratori possono portare le cuffie auricolari 3M PELTOR Serie X che stanno utilizzando sul posto di lavoro, chiedere all'operatore di rimuovere e ispezionare i cuscinetti, sostituirli con i cuscinetti di prova con sonda e sottoporsi al test. Utilizzando i cuscinetti di prova appropriati, il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear misura l'efficacia della protezione acustica dall'interno dell'orecchio dei dipendenti, fornendo risultati quantitativi accurati. Questi cuscinetti di prova con sonda devono essere utilizzati solo con il sistema e non sono adatti per l'uso come protezione acustica. Sono riutilizzabili e possono essere mantenuti puliti con le salviette igieniche 3M™ Peltor™.

Vantaggi:

  • Cuffie auricolari appositamente modificate con una sonda per il test di idoneità 3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari Optime™
  • Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
  • Da non utilizzare come protezione acustica
  • Adatte a molteplici usi, possono essere pulite con le salviette igieniche
  • Facili da agganciare nelle cuffie auricolari Serie Optime per testare l'effettiva usura della protezione