3M™ PELTOR™ Optime™ testpuder til høreværn 105, 393-3004-2

Art.-nr.: 7100123728
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype kophøreværn
Genanvendelse flergangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100123728
EAN/GTIN 00078371670900
Producentnummer 7100123728
L-nummer L01130 104508
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Peltor ™ Optime ™ ørekopper testpuder omfatter et specielt designet sonderør, der kan bruges til at udføre en tilpasset tilpasningstest for medarbejdere, der bruger 3M PELTOR Optime-seriens høreværn. 3M Peltor ™-testpuder til høreværn kan nemt klikkes fast i 3M Peltor ™ X-seriens høreværn (sælges separat) for at muliggøre test med 3M E-A-RFIT-systemet til dobbeltørelse. Det færdige system udsteder en bestået- eller fejlvurdering baseret på medarbejderens personlige isoleringsvurdering (PAR), når du bærer 3M PELTOR X-seriens høreværn. Med disse puder til 3M PELTOR høreværn i X-serien kan brugerne bestemme beskyttelsesniveauet for de anvendte høreværn. Medarbejderne kan præsentere 3M PELTOR X-seriens høreværn, der anvendes på arbejdspladsen, få puderne fjernet og kontrolleret af brugeren, udskifte dem med passende testpuder og udføre en tætningstest. 3M E-A-RFIT dual-ear valideringssystemet bruger testpladen i medarbejderens øre til at måle, hvor effektivt høreværn beskytter dem, og give nøjagtige kvantitative resultater. Disse testpads er kun til brug i systemet og er ikke egnede til brug som høreværn. De kan genbruges og kan vedligeholdes og tørres af med 3M Peltor ™ hygiejneservietter.

Fordel:

  • Specielt modificeret med et sonderør til tætningsprøvning af 3M Peltor ™ Optime ™-høreværn
  • Til brug sammen med 3M E-A-RFIT testsystem til måling af effektiviteten af høreværn
  • Bør ikke anvendes som høreværn
  • Puderne kan genbruges og rengøres med hygiejniske klude.
  • Nem indsættelse i Optime-seriens høreværn for at teste effektiviteten af høreværn