• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Optime™ Test-Polster für Kapselgehörschützer 105, 393-3004-2

Artikel-Nr.: 7100123728
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100123728
EAN / GTIN 10078371670907
Herstellernummer 7100123728
L-Nummer L01130 104508
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ Optime™ Test-Polster für Kapselgehörschützer enthalten einen speziell entwickelten Sondenschlauch, mit dem eine individuelle Dichtsitzprüfung für Mitarbeiter durchgeführt werden kann, die die 3M PELTOR Kapselgehörschützer der Optime Serie tragen. Die Test-Polster für 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer rasten mühelos in die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der X Serie ein (separat erhältlich), um ein Testen mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System zu ermöglichen. Das abgeschlossene System stellt die Bewertung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auf Grundlage des persönlichen Dämmwertes (PAR) des Mitarbeiters aus, wenn er die 3M PELTOR Kapselgehörschützer der X Serie trägt. Mit diesen Polstern für die 3M PELTOR Kapselgehörschützer der X Serie können Anwender die Schutzstufe der verwendeten Kapselgehörschützer bestimmen. Mitarbeiter können die am Arbeitsplatz verwendeten 3M PELTOR Kapselgehörschützer der X Serie vorlegen, die Polster vom Anwender entfernen und prüfen lassen, sie mit den passenden Test-Polstern ersetzen und eine Dichtsitzprüfung durchführen. Das 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System misst mithilfe des Test-Polsters im Ohr des Mitarbeiters, wie wirkungsvoll der Gehörschutz ihn schützt, und liefert genaue quantitative Ergebnisse. Diese Test-Polster sind nur zur Verwendung im System vorgesehen und eignen sich nicht als Gehörschutz. Sie sind wiederverwendbar und können mit 3M™ Peltor™ Hygienewischtüchern gepflegt und saubergewischt werden.

Vorteil:

  • Speziell modifiziert mit einem Sondenschlauch für Dichtsitzprüfung von 3M™ PELTOR™ Optime™ Kapselgehörschützern
  • Zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Messen der Wirksamkeit des Gehörschutzes
  • Sollte nicht als Gehörschutz verwendet werden
  • Die Polster können wiederverwendet und mit Hygienewischtüchern gereinigt werden.
  • Einfaches Einsetzen in Kapselgehörschützer der Optime Serie, um die Wirksamkeit des Gehörschutzes zu testen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb