Coussinets de test pour coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ 105, 393-3004-2

Réf.: 7100123728
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit casque antibruit
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 7100123728
EAN / GTIN 00078371670900
Réf. fabricant 7100123728
Article hors catalogue L01130 104508
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces coussinets de test 3M™ PELTOR™ Optime™ sont spécialement conçus avec un tube sonde pour permettre à chaque personne qui les porte de tester l'ajustement des coquilles antibruit 3M PELTOR Optime. Les coussinets de test 3M™ PELTOR™ s'insèrent facilement dans les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série X (vendues séparément) pour permettre des tests d'ajustement avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Le système fournit un résultat positif ou négatif en fonction du taux d'atténuation personnel (PAR) de l'employé lorsqu'il porte des coquilles antibruit 3M PELTOR série X. Ces coussinets sont utilisés spécifiquement avec les coquilles antibruit 3M PELTOR série X pour aider les employeurs à déterminer le niveau de protection des casques antibruit qu'ils fournissent à leur personnel. Les employés peuvent apporter les coquilles antibruit 3M PELTOR X qu'ils utilisent sur leur lieu de travail, demander à l'opérateur de retirer et d'inspecter leurs coussinets, de les remplacer par des coussinets de test appropriés et de procéder à un test d'ajustement. À l'aide de ces coussinets de test, le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ mesure l’efficacité de la protection auditive à l'intérieur de l’oreille de la personne qui la porte, ce qui garantit des résultats précis et de qualité. Ces coussinets de test sont destinés à être utilisés avec le système uniquement et ne conviennent pas pour une utilisation comme protection auditive. Ils sont réutilisables et peuvent être nettoyés avec les lingettes 3M™ Peltor™.

Avantage(s):

  • Spécialement équipés d'un tube sonde pour les tests d'ajustement des coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™
  • À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
  • À ne pas utiliser comme protection auditive
  • Conviennent à de multiples usages.
  • Ces coussinets peuvent être nettoyés avec des lingettes
  • Se fixent facilement dans les coquilles antibruit de la série Optime pour tester l'efficacité de la protection