3M™ PELTOR™ Optime™ Acolchados de prueba con sonda para orejeras 105, 393-3004-2

Número de artículo: 7100123728
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100123728
EAN / GTIN 00078371670900
Número del fabricante 7100123728
Número L L01130 104508
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Estos acolchados de prueba con sonda para orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ están especialmente diseñados con un tubo de sonda para que los usuarios individuales realicen la prueba de ajuste individual de las orejeras de la serie 3M PELTOR Optime. Los acolchados de prueba con sonda de las orejeras 3M™ PELTOR™ encajan fácilmente en las orejeras de la serie X 3M™ PELTOR™ (se venden por separado) con idea de permitir la prueba de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos E-A-Rfit™ de 3M™. El sistema completo emite una calificación de aprobado o suspenso según la valoración de atenuación personalizada (PAR, por sus siglas en inglés) del empleado cuando usa las orejeras de la serie PELTOR X de 3M. Estos acolchados se utilizan en concreto con las orejeras 3M PELTOR Serie X para ayudar a los empleadores a determinar el nivel de protección que brindan las orejeras. Los usuarios pueden traer las orejeras de la serie PELTOR X de 3M que estén usando en el lugar de trabajo, hacer que el operador retire e inspeccione sus acolchados, los sustituya por los acolchados de prueba con sonda adecuados y los someta a una prueba de ajuste. El sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para los dos oídos, con ayuda de los acolchados de prueba con sonda, mide la eficacia de la protección auditiva 3M en el interior del oído y proporciona resultados cuantitativos precisos. Estos acolchados de prueba con sonda son para uso exclusivo con el sistema y no son adecuadas para su uso como protección auditiva. Son reutilizables y se pueden mantener y limpiar con toallitas higiénicas 3M™ Peltor™.

Ventaja:

  • Especialmente modificados con un tubo de sonda para realizar pruebas de ajuste de las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™
  • Para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para medir la eficacia de DPA
  • No se recomienda su uso como protección auditiva
  • Aptos para múltiples usos; se pueden limpiar con toallitas higiénicas
  • Se encajan fácilmente en las orejeras de la serie Optime para probar el desgaste efectivo de la protección