Tampoane de testare 3M™ PELTOR™ Optime™ pentru antifoane 105, 393-3004-2

Cod articol.: 7100123728
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100123728
EAN / GTIN 00078371670900
Număr producător 7100123728
L-Număr L01130 104508
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pernițele de testare 3M™ Peltor ™ Optime ™ includ un tub special conceput pentru sondă, care poate fi utilizat pentru a efectua un test personalizat de potrivire pentru angajații care poartă căștile 3M PELTOR Optime. Pernițele de testare pentru căștile pentru urechi 3M™ Peltor ™ se fixează fără efort în căștile pentru urechi din seria 3M™ Peltor ™ X (comercializate separat) pentru a permite testarea cu sistemul de validare cu două urechi 3M™ e-A-RFIT™. Sistemul finalizat emite un rating de trecere sau de eșec bazat pe ratingul de izolare personală (par) al angajatului atunci când poartă căștile 3M PELTOR seria X. Cu aceste perne pentru căștile 3M PELTOR din seria X, utilizatorii pot determina nivelul de protecție al căștilor utilizate. Angajații pot prezenta căștile pentru urechi din seria 3M PELTOR X utilizate la locul de muncă, pot scoate plăcuțele și le pot verifica de către utilizator, le pot înlocui cu plăcuțele de testare corespunzătoare și pot efectua un test de fixare a garniturii. Sistemul de validare 3M™ e-A-RFIT™ dual-ear utilizează perna de testare din urechea angajatului pentru a măsura cât de eficient îl protejează protecția auditivă și pentru a oferi rezultate cantitative precise. Aceste tampoane de testare sunt destinate exclusiv utilizării în sistem și nu sunt adecvate pentru protecția auzului. Acestea sunt reutilizabile și pot fi întreținute și șterse cu șervețele igienice 3M™ Peltor ™.

Avantaj:

  • Special modificat cu un tub de sondă pentru testarea etanșeității căștilor pentru urechi 3M™ Peltor ™ Optime ™
  • Pentru utilizarea cu sistemul de testare 3M™ e-A-RFIT™ pentru măsurarea eficienței protecției auditive
  • Nu trebuie utilizat ca protecție auditivă
  • Tampoanele pot fi reutilizate și curățate cu șervețele igienice.
  • Introducere ușoară în căștile pentru urechi din seria Optime pentru a testa eficacitatea acestora