Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinze grip a catena, Lunghezza complessiva senza catena: 225mm

Codice art.: 709900 225
copia

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva senza catena (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva senza catena 225 mm
Lunghezza della catena 480 mm
Apertura senza prolunga 150 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709900 225
copia
Codice del produttore 709900 225
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con catena per serrare pezzi dalle forme più diverse, ossia bloccare qualsiasi profilo che possa essere afferrato da una catena. Pressione di serraggio regolabile.

Uso:

Per trattenere e serrare profili diversi. La forza di serraggio può essere regolata in modo tale da poter operare anche a cricchetto su corpi tondi.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.