Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ketten-Gripzange, ganze Länge ohne Kette: 225mm

Artikel-Nr.: 709900 225

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge ohne Kette (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge ohne Kette 225 mm
Kettenlänge 480 mm
Spannweite ohne Verlängerungskette 150 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709900 225
Herstellernummer 709900 225
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kette zum Festhalten unterschiedlichster Werkstücksformen. Klemmt alle Profile, die mit einer Kette umfasst werden können. Klemmdruck einstellbar.

Verwendung:

Zum Festhalten und Spannen unterschiedlicher Profile. Die Spannkraft kann so eingestellt werden, dass an runden Teilen auch ratschend gearbeitet werden kann.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.