Pinza regolabile Cobra® cromata, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 705900 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie cromato
Apertura per esagono 27 mm
Apertura per tubi 1 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 13
Norma DIN ISO 8976
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705900 125
copia
EAN / GTIN 4003773073949
copia
Codice del produttore 87 03 125
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.
Microregolazione a scatto con pulsante a molla.
Manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello