Ruční brusné plátno TYROLIT 40x25M a-B01 C JX A40 univerzální použití

Artiklové číslo: 705839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BASIC
Označení výrobce Handschleifgewebe A-B01 C JX A40
Obsah 1 ks
Popis – formulář Přímý tvar
Šířka brusiva 40 mm
Délka brusiva 25 000 mm
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Specifikace A-B01 C JX A40
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705839
EAN / GTIN 9009017058395
Číslo výrobce 705839
L-číslo L50140 1962
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito všestrannými látkovými válečky Basic můžete snadno vyrovnat, vyhladit a dokonce provádět lehké odstraňování otřepů. Díky otevřenému rozložení zrna jsou ideální pro suché broušení a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na látkové základně jste dobře vybaveni.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JX A40
  • Rozměr (D x H): 40 x 25 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 25 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Ze stejné série "BASIC" Zobrazit všechny