Tyrolit Rollo tela 40x25 A40 JX BASIC plásticos/madera/pintura

Número de artículo: 705839
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante Handschleifgewebe A-B01 C JX A40
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Anchura del abrasivo 40 mm
Longitud del abrasivo 25.000 mm
Soporte del abrasivo Tejido
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Especificación A-B01 C JX A40
Para material madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 705839
EAN / GTIN 9009017058395
Número del fabricante 705839
Número L L50140 1962
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con estos versátiles rodillos de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, con los rodillos en una base de tela que está bien equipado.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C JX A40
  • Dimensión (D x H): 40 x 25 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 25 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

De la misma serie "BASIC" Ver todos