TYROLIT Ročna abrazivna krpa 40x25M A-B01 C JX A40 za univerzalno uporabo

Št. art.: 705839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija BASIC
Oznaka proizvajalca Handschleifgewebe A-B01 C JX A40
Vsebina 1 kos
Opis oblike ravna oblika
Širina brusnega sredstva 40 mm
Dolžina brusnega sredstva 25.000 mm
Brusna podlaga Tkanina
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni papir
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
Specifikacija A-B01 C JX A40
Primerno za material les; umetne mase
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine
Lastnosti z odsesavanjem prahu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705839
EAN/GTIN 9009017058395
Številka proizvajalca 705839
L-število L50140 1962
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S temi vsestranskimi valji iz tkanine Basic lahko preprosto izravnate, zgladite in celo izvajate postopke za lažje posnemanje robov. Zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja so idealni za suho mletje in vsakič zagotavljajo odlične rezultate. Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak, z valji na tkanini ste dobro opremljeni.

Lastnosti:

  • Oblika: Zvitek tkiva
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B01 C JX A40
  • dimenzija (D x v): 40 x 25 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 25 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho brušenje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na polfleksibilni bombažni podlagi
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

Iz iste serije "BASIC" Poglej vse