Disco Bristle radiale Scotch-Brite™ RD-ZB, Type C, P120, 75 mm x 10 mm, bianca

Codice art.: 7000000749
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. incorporata
Colore guarnizione bianco
Altezza guarnizione 9,5 mm
Diametro della spazzola 76 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco foro
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 120
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Caratteristiche Es. adatta per il settore alimentare
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000749
EAN / GTIN 00048011242811
Codice del produttore 7000000749
Numero-L L51710 672
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nell'uso normale, le setole flessibili del disco di setole radiali Scotch-Brite™ rimangono al loro posto e basta una leggera pressione per ottenere la finitura desiderata. Il disco è progettato per durare di più rispetto alle spazzole con fili metallici e ad altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile e altri metalli. Viene usato per applicazioni industriali generiche, nel settore aerospaziale, automobilistico, nella lavorazione dei metalli e nei trasporti. La miscela di ceramica e ossido di alluminio 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando un processo proprietario per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.

Vantaggi:

  • Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici
  • La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco
  • Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse
  • Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
  • Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Raccomandazioni:

  • Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici
  • Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli
  • Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti
  • Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti